| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180038 Herst.-Nr.: 0093.0361 EAN/GTIN: 4012799933618 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 30, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 10,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 15,5 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Breite: 970 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 970 mm, Breite mit Verpackung: 980 mm, Höhe mit Verpackung: 310 mm, Tiefe mit Verpackung: 980 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 372,83* | € 445,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 404,81* | € 482,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 425,92* | € 507,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 484,30* | € 573,59* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 518,67* | € 616,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|