| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0180035 Herst.-Nr.: 0093.0358 EAN/GTIN: 4012799933588 |
| |
|
| | |
| Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit nicht brennbarer Schall- und Wärmedämmung.Artikel: SO 22, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 9,03 kg, Gewicht mit Verpackung: 13 kg, Geeignet für Nennweite: 224 mm, Breite: 860 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 860 mm, Breite mit Verpackung: 880 mm, Höhe mit Verpackung: 300 mm, Tiefe mit Verpackung: 880 mm |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 328,94* | € 390,73* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 339,65* | € 398,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 344,00* | € 401,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 361,95* | € 420,70* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 502,12* | € 579,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|