Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben timer 26 IP44 Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 96Segmente 0260855


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Theben timer 26 IP 44 Blau, Weiß Täglicher Timer
Theben timer 26 IP 44 Blau, Weiß Täglicher Timer
Artikel-Nr.:
     986-0176575
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     0260855
EAN/GTIN:
     4003468020166
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Kompakter Zeitprogrammstecker, mit Spritzwasserschutz (IP 54), Tageszeitprogramm durch 96 Segmente im Abstand von 15 Min. programmierbar, Handschalter für Schaltungsvorwahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Ganggenauigkeit pro Tag:
60 s
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktstift
Antriebsart:
netzsynchron
Uhrentyp:
Tagesuhr
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
false
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 22,86*
€ 29,63*
€ 5,95*
ab € 22,85*
€ 29,67*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,66*
€ 30,64*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 23,81*
€ 30,78*
Lager 986
61
€ 6,50*
ab € 29,37*
€ 37,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.