Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 668309 Wandgerätestecker 63A 3P 400V 9h IP67 außen Kabeleinf.1 oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0175530
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     668309
EAN/GTIN:
     4015609024902
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
WALTHER Wandgerätestecker 63A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material mit einer Kabeleinführung oben und unvernickelten Kontakten zur Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP64
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 125,01*
€ 143,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 129,45*
€ 147,81*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 130,62*
€ 149,31*
1
Frei Haus
ab € 132,33*
€ 150,94*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 150,77*
€ 171,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,83*
€ 200,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.