Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 562 Abdeckung f.Kleinsteckdosen Lautsprecherbuchse CD weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 562 Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG 562 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-0153239
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     562
EAN/GTIN:
     4011377282902
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
BNC Abdeckung
BNCTNC Abdeckung
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung) für 2 Kleinsteckdosen bis 18,5 mm Ø oder mit Flanschbefestigung 22,5 mm Lochabstand. Mit Montageplatte Art.-Nr.: 63 WBT (nicht im Lieferumfang) für Lautsprecher-Polklemmen Art.-Nrn.: LPK 63 RT/SW und Cinch-Buchsen Art.-Nr.: CIB 63. 2. Öffnung ausbrechbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
true
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP2X
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,95*
€ 7,87*
1
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,20*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,28*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,97*
€ 8,69*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 6,78*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD562WW
ab € 5,94*
Ähnlich
Jung
CD562BR
ab € 8,11*
Ähnlich
Jung
CD562GB
ab € 10,08*
Ähnlich
Jung
CD562GR
ab € 8,11*
Ähnlich
Jung
CD562LG
ab € 8,10*
Ähnlich
Jung
CD562PT
ab € 10,09*
Ähnlich
Jung
CD562SW
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.