Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix URELG 3-PMTK 2820709 Grundklemme


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2820709 Anschlussblock Grau, Orange
Phoenix Contact 2820709 Anschlussblock Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     986-0147231
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2820709
EAN/GTIN:
     4017918076832
Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und Messertrennung für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 3-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
86,5 mm
Breite:
20,8 mm
Tiefe:
46,5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 21,40*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,68*
€ 21,47*
10
Frei Haus
ab € 19,227*
€ 22,057*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,59*
€ 22,61*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 27,85*
€ 31,45*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 31,45*
€ 37,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,26*
€ 37,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 29,65*
€ 35,28
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 27,85*
€ 33,14
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 314,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2820916
ab € 20,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix Contact
0201647
ab € 3,861*
Zubehör
Phoenix Contact
2303608
ab € 0,27627*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.