Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix URELG 4-PMTK 2820712 Grundklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2820712 Anschlussblock Grau, Orange
Phoenix Contact 2820712 Anschlussblock Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     986-0147219
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2820712
EAN/GTIN:
     4017918076849
Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und Messertrennung für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 4-polig
Weitere Informationen:
Höhe:
86,5 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
46,5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,979*
€ 297,709*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 300,71*
€ 361,64*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,64*
€ 430,3516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,67*
€ 423,2473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 334,43*
€ 397,9717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,98*
€ 379,5862
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,71*
€ 357,8449
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,071* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.