Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON HS50-CI Abstandhalter L50mm f.CI-Gehäuseeinbauten 002292


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-0142030
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     002292
EAN/GTIN:
     4015080022923
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Abstandhalter zum Hochsetzen der Einbausysteme, für Montageplatte 4 Stück, für Tragschiene 2 Stück erforderlich, Erhöhung um 50mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
68 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
157 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,59*
€ 2,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,47*
€ 2,18*
25
€ 5,46*
ab € 1,6528*
€ 2,1828*
25
Frei Haus
ab € 1,7244*
€ 2,2744*
Lager 986
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 2,07*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 67,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.