Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO CADDY S50 P1 5mm 591590 S-Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO S50EG Metallisch
ERICO S50EG Metallisch
Artikel-Nr.:
     986-0132279
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591590
EAN/GTIN:
     3479775915906
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken
S-förmiger Haken, Befestigungskette für eine breite Palette von CADDY-Befestigungen für die Abhängung von Leuchten, Schildern. Verzinkter Stahl, 5 mm Durchmesser.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Materialstärke:
5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,28*
€ 0,47*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2899*
€ 0,4799*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,62*
1 Tag
136
1
€ 4,99*
ab € 0,42*
€ 0,70*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,5893*
€ 0,7693*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7693*
€ 0,91547
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6993*
€ 0,83217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6693*
€ 0,79647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5893*
€ 0,70127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.