Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181006 Aderendhülse isol. 2,5qmm 8mm grau DIN46228


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0084700
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181006
EAN/GTIN:
     4021103810064
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert grau 2,5mm²
aderendhülse isoliert
aderendhülse 2,5mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 2,5 mm²; Länge ohne Isolation L2: 8 mm; Gesamtlänge: L1: 15 mm, D1: 2,2; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 4,2; Isolationsfarbe: grau; Gewicht per 100 Stück~kg: 0,01; VE/Stck.: 100
Weitere Informationen:
Oberfläche:
sonstige
Nennquerschnitt:
2,5 mm²
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
true
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,00851*
€ 0,01346*
100
€ 5,46*
ab € 0,00885*
€ 0,014*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,01081*
€ 0,01701*
31 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,01125*
€ 0,01775*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,01134*
€ 0,01804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01701*
€ 0,02024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01551*
€ 0,01846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01541*
€ 0,01834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,701* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.