Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 175110 Kleine Universaltasche 3Einsteckfächer f.Werkzeuge u.Kleinteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 175110 Werkzeugkoffer Schwarz
Cimco 175110 Werkzeugkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     986-0083797
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     175110
EAN/GTIN:
     4021103751107
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Kleine Universaltasche für Werkzeuge und Utensilien. Mit 3 Einsteckfächer, Schnappring für Schlüssel, Meterband usw. Klettverschluss, Universal-Metall-Halteclip zur Befestigung an Gürteln und Taschen aller Art, Gewicht nur 120 g. Maße 105x60x170 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tasche
Höhe:
105 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 12,99*
€ 18,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,14*
€ 19,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,89*
€ 21,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,57*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,25*
€ 24,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.