Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LA1DY20 Hilfsschalterblock 2S frontseitig gekapselt Schraubanschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     986-0071429
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1DY20
EAN/GTIN:
     3389110236514
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
schneider electric hilfskontakt
Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys D und TeSys F. Er verfügt über 2 NO-Staub- und feuchtigkeitsgeschützte Kontakte mit einer Nennspannung von bis zu 125 V AC und 30 V DC, 2 Erdungsklemmen für geschirmte Kabel, Anschluss über Schraubklemmen. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC) sowie über eine Green Premium-Konformität (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,31*
€ 52,81*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,45*
€ 56,56*
€ 5,46*
ab € 45,52*
€ 58,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,29*
€ 58,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,08*
€ 66,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.