Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LA1DZ31 Hilfsschalterblock 3S1Ö frontseitig gekapselt Schraub.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Schraubanschluss
Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Schraubanschluss
Artikel-Nr.:
     986-0071427
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LA1DZ31
EAN/GTIN:
     3389110236521
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakte 1schliesser 1öffner
Unverzögerter Hilfsschalterblock für Schütze TeSys D und TeSys F. Es bietet 2 NO-Kontakte mit Staub- und feuchtigkeitsgeschützten Kontakten mit einer Nennspannung von bis zu 125 V AC und 30 V DC, 1 S + 1 Ö mit Schutzart bis zu 10 A, 690 V AC, Anschluss über Schraubklemmen. Einfache Aufsteckmontage an der Vorderseite, für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es verfügt über mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC) sowie über eine Green Premium-Konformität (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Montageart:
Frontbefestigung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,95*
€ 49,93*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,78*
€ 50,14*
€ 5,46*
ab € 40,19*
€ 51,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,62*
€ 52,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,39*
€ 59,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.