| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0038951 Herst.-Nr.: 232235 EAN/GTIN: 4015082322359 |
| |
|
| | |
| Potentiometer, Design RMQ: klassisch, Typkenner: M22, Einbaudurchmesser: 22.5 mm, Einzelgerät, Beschreibung: 3 separate Schraubanschlüsse, Genauigkeit des Widerstandwerts: ± 10 % (linear), Widerstand: R= 100 k?, Nennleistung: P= 0.5 W, Schutzart: IP66, Frontring Schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 0,5 W | Widerstand: | 100000 Ohm | Schutzart (IP): | IP66 | Lochdurchmesser: | 22,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,76* | € 43,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,20* | € 46,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,45* | € 51,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,98* | € 52,50* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 48,64* | € 61,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|