Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 71020601 Stifteinsatz B6 0,5-2,5qmm 20-14AWG Schneid-Klemmanschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 71020601
Stifteinsatz B6 0,5-2,5 20-14AWG 71020601
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0023403
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     71020601
EAN/GTIN:
     4015609293810
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze
WALTHER Stifteinsatz der Baureihe B6 mit Schneid-Klemm-Technik Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14 AWG)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 mm²
Polzahl:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Kontaktausführung:
Stift
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
false
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
true
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Mit Schutzleiter:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 9,01*
1
€ 5,46*
ab € 6,44*
€ 9,23*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 10,03*
1
€ 3,90*
ab € 7,30*
€ 10,48*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,60*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.