Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 717610OVEM Tüllengehäuse B10 M25 seitl. o.Stutzen silber schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 seit 717610OVEM
Tüllengehäuse B10 Leitungsabg.M25 seit 717610OVEM
Artikel-Nr.:
     986-0023223
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     717610OVEM
EAN/GTIN:
     4015609383177
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse
WALTHER Tüllengehäuse Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100mm schraubbar silber für EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) mit einer M25 Gewindebohrung und seitlichen Kabeleinführungen Schutzart: IP68 für die Baureihe B10
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Breite:
126 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
false
UV-beständig:
true
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Mit Kabelverschraubung:
false
Art der Verriegelung:
ohne
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
EMV-Ausführung:
false
Korrosionsbeständig:
true
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 15,22*
€ 21,86*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 14,98*
€ 21,99*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 16,74*
€ 23,94*
1
€ 3,90*
ab € 17,30*
€ 24,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,45*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.