Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09200035408 HAN 3A-AK Dichtung f.Buchse Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-0021238
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200035408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Druckluftkupplungsersatzdichtung
Ersatzdichtung Druckluftkupplung
Ersatzdichtung Pneumatikkupplung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Kunststoff, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67 mit Dichtschraube 09200009918
Weitere Informationen:
Mit Dichtung:
true
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,901*
€ 7,451*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,91227*
€ 7,46227*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,9899*
€ 7,5499*
10
Frei Haus
ab € 6,019*
€ 7,589*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 9,14*
€ 11,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 113,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.