Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 770-254 STIFTTEIL 4-P. GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-0011820
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-254
EAN/GTIN:
     4044918253970
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Stiftsockel Leiterplatten
Stecker ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Länge:
37,5 mm
Höhe:
12,9 mm
Breite:
40 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brandlast:
0,07028 kWh
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Polzahl:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Art der Verriegelung:
separat
Verschmutzungsgrad:
3
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
85 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
105 °C
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0.5 mm² | 4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0.5 mm² | 4 mm²
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grau
Oberflächenbehandlung der Kontakte:
verzinnt
Kontaktmaterial:
sonstige
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,948*
€ 2,308*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,99775*
€ 2,36775*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,0098*
€ 2,3698*
50
€ 5,46*
ab € 2,0334*
€ 2,4034*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 2,50*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 142,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-514/023-000
ab € 1,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,167*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.