Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H1,0/14 GE Aderendhülse 1qmm 8mm 0463000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0011393
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0463000000
EAN/GTIN:
     4008190024697
Suchbegriffe:
Aderendhülse
weidmüller aderendhülse isoliert 1,...
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1 mm²
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,01308*
€ 0,01888*
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0131*
€ 0,0189*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01437*
€ 0,02067*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,015*
€ 0,0216*
22 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0158*
€ 0,0226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
0409500000
ab € 13,05*
Ähnlich
Weidmüller
0690700000
ab € 0,01298*
Ähnlich
Weidmüller
9025870000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
0409600000
ab € 9,34*
Ähnlich
Weidmüller
0463100000
ab € 0,01308*
Ähnlich
Weidmüller
0565600000
ab € 0,02012*
Ähnlich
Weidmüller
0534200000
ab € 0,0409*
Ähnlich
Weidmüller
0565800000
ab € 0,0497*
Ähnlich
Weidmüller
0565900000
ab € 0,0535*
Ähnlich
Weidmüller
0566000000
ab € 0,0654*
Ähnlich
Weidmüller
0317200000
ab € 8,08*
Ähnlich
Weidmüller
9019190000
ab € 0,02352*
Ähnlich
Weidmüller
0444200000
ab € 0,2182*
Ähnlich
Weidmüller
0533500000
ab € 0,0322*
Ähnlich
Weidmüller
0565700000
ab € 4,212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.