Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891002
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891002
EAN/GTIN:
     4251084679941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Stellwand
Akustik-Trennwand
Akustiktrennwand
Akustikwand

FLEXMIUT – Das flexible Trennwand-System für Kreative!

Der mobile Raumteiler FLEXMIUT ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen, kommunikativem Ideenaustausch und Desk-Sharing unverzichtbar. Geräuschreduktion, Raumstrukturierung, Sichtschutz und Infowand - das moderne Trennwandsystem erfüllt all diese Funktionen zur selben Zeit und überzeugt zudem durch ansprechendes Design. Die Leichtbaukonstruktion ermöglicht eine einfache Umplatzierung und so auch den flexiblen Einsatz bei individuellen Projekten. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die Trennwände zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert!
  • Basismodell im 2er Set: Zwei Akustik-Trennwände im praktischen Set
  • Der weiche Stoffbezug in harmonischen Farben macht die Trennwand zum modernen Designelement
  • Dank einer Gesamthöhe von 1,77 m, wenn mit Rollen montiert oder 1,72 m wenn mit Bodengleitern montiert, ideal als Sichtschutz vor ablenkenden visuellen Reizen oder als Unterteilungselement bei der Arbeitsplatzgestaltung einsetzbar
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Schnelle und einfache Verkettung durch praktischen Reißverschluss an den Innenseiten
  • Durch die flexiblen Reißverschlussverbindungen lassen sich die einzelnen Elemente einfach in Position bringen und z. B. um Arbeitsplätze herum platzieren, um einen Ruhebereich zu schaffen
  • Hohe Standsicherheit dank stabilem Fuß aus verstärktem Aluminium
  • Lieferung inklusive Multifunktionsrollen mit Feststellbremse und Bodengleitern für eine flexible und einfache Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche
  • PET Panel ÖKO-TEX Standard 100 Schadstoff geprüft von Hohenstein Textile Testing Institute, Labelnummer Greenish 21.HCN.65255

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Hellgrün
Abmessungen Text:
Mit Bodengleitern montiert: (H x B x T) 172 x 60 x 35 cm
Material:
100 % PET + Polyester
Muster:
Einfarbig
Höhe:
177.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
177.0 x 60.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
14.0 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Büro-Raumteiler, Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, büro raumteiler, Akustikpaneele, Akustik, Schallschutz, Wand, Büro, Raumteiler, Raumtrenner, Pinnwand, Paravent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
28
Frei Haus
ab € 339,77*
€ 440,35*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 415,56*
€ 489,05*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,35*
€ 524,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,35*
€ 512,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,90*
€ 481,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,13*
€ 449,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891005
€ 253,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.