Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Mobiles Akustik-Trennwand-System FLEXMIUT 2er Set taupe hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-891000
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     891000
EAN/GTIN:
     4251084679903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
FLEXMIUT – Das flexible Trennwand-System für Kreative!
Der mobile Raumteiler FLEXMIUT ist in den heutigen Zeiten von offenen Bürostrukturen, kommunikativem Ideenaustausch und Desk-Sharing unverzichtbar. Geräuschreduktion, Raumstrukturierung, Sichtschutz und Infowand - das moderne Trennwandsystem erfüllt all diese Funktionen zur selben Zeit und überzeugt zudem durch ansprechendes Design. Die Leichtbaukonstruktion ermöglicht eine einfache Umplatzierung und so auch den flexiblen Einsatz bei individuellen Projekten. Werden Sie kreativ und nutzen Sie die Trennwände zur leichteren Visualisierung komplexer Zusammenhänge, für Ideensammlungen und motivierende Bilder. Höchste Konzentration und harmonische Zusammenarbeit garantiert!
  • Basismodell im 2er Set: Zwei Akustik-Trennwände im praktischen Set
  • Der weiche Stoffbezug in harmonischen Farben macht die Trennwand zum modernen Designelement
  • Dank einer Gesamthöhe von 1,77 m, wenn mit Rollen montiert oder 1,72 m wenn mit Bodengleitern montiert, ideal als Sichtschutz vor ablenkenden visuellen Reizen oder als Unterteilungselement bei der Arbeitsplatzgestaltung einsetzbar
  • Der Lärmschutz kann gleichzeitig als praktische Pinnwand für Notizen und Motivationsbilder genutzt werden. Auch Klebezettel halten auf der Oberfläche aus hochwertigem Stoff problemlos
  • Schnelle und einfache Verkettung durch praktischen Reißverschluss an den Innenseiten
  • Durch die flexiblen Reißverschlussverbindungen lassen sich die einzelnen Elemente einfach in Position bringen und z. B. um Arbeitsplätze herum platzieren, um einen Ruhebereich zu schaffen
  • Hohe Standsicherheit dank stabilem Fuß aus verstärktem Aluminium
  • Lieferung inklusive Multifunktionsrollen mit Feststellbremse und Bodengleitern für eine flexible und einfache Anpassung an unterschiedliche Einsatzbereiche

  • Dieser Artikel wird zerlegt geliefert. Der Aufbau ist in wenigen einfachen Schritten durchzuführen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Taupe
Abmessungen Text:
Mit Bodengleitern montiert: (H x B x T) 172 x 60 x 35 cm
Material:
100 % PET + Polyester
Höhe:
177.0 cm
Breite:
60.0 cm
Tiefe:
35.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
177.0 x 60.0 x 35.0 cm
Produktgewicht:
14.0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,79*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 356,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 424,83*
€ 505,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 419,41*
€ 499,10
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 412,19*
€ 490,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 400,62*
€ 476,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 356,79*
€ 424,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
891003
ab € 222,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.