Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Kunstpflanze / Kunstbaum OLIVE I 172 cm grün hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-871053
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     871053
EAN/GTIN:
     4064323036487
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
Textilpflanze
textilpflanze olive
OLIVE I - Zaubert mediterranes Flair
Sie lieben Pflanzen, doch haben weder die Zeit noch den berühmten grünen Daumen? Dann ist die OLIVE I genau das Richtige für Sie! Die mediterrane Pflanze gehört zur Familie der Ölbaumgewächse und prägt mit ihren silbrig-grünen Blättern das Landschaftsbild des Mittelmeerraums. Der Kunstbaum wurde naturgetreu nachgebildet und unterscheidet sich dank hochwertiger Materialien und detailgetreuer Verarbeitung optisch kaum vom Original. Ein großer Vorteil: die pflegeleichten und strapazierfähigen Eigenschaften! So verlangt die Pflanze weder nach Wasser oder Sonnenlicht und bleibt das ganze Jahr über Grün, robust und dazu noch täuschend echt. Perfekt für alle, die öfters mal unterwegs sind und keine Zeit für aufwendige Pflanzenpflege haben. Ob zu Hause im gemütlichen Wohnbereich als auch im Gewerbe, in Büro- oder Besprechungsräumen – die OLIVE I bringt jederzeit natürliche Frische und wohnliches Ambiente mit einem Hauch von mediterranem Flair in jeden Raum und lässt sich ganz nach Lust und Laune in Szene setzen.
  • Pflanzenart: Olivenbaum (Olea europaea)
  • Diese Kunstpflanze lässt sich sowohl Indoor- als auch im geschützten Outdoorbereich einsetzen und bietet die ideale Alternative zu echten Pflanzen. Vielseitig einsetzbar in Ihrem Zuhause, in Büros, Gastronomien, Wartezimmern, Hotels und Co.
  • Im hochwertigen Kunststoff-Mix überzeugt die Pflanze durch ihr detailgetreues und realistisches Aussehen. Durch die erstklassige Materialauswahl ist die Pflanze nahezu geruchsarm und eignet sich somit auch bestens für Allergiker
  • Stamm aus Kunststoff mit Maserung in Holzoptik
  • Durch den integrierten Eisendraht lassen sich die Stiele und Blätter leicht in Form biegen
  • Anzahl Blätter: ca. 1.296 Stück
  • Oliven aus Kunststoff mit natürlicher Färbung, ca. 72 Stück - nicht essbar!
  • Unempfindlich und nicht an bestimmte Licht- und Temperaturverhältnisse gebunden. Lediglich sollte beachtet werden, dass die Pflanze nicht intensiver Sonneneinstrahlung ausgesetzt wird, da sonst die Farben verblassen können
  • Pflegeleicht und langlebig: Kein Gießen, Düngen, Umtopfen oder herunterfallende Blätter. Die künstliche Pflanze ist besonders widerstandsfähig, sodass ein gelegentliches Staubwischen vollkommen ausreicht
  • Geliefert im schlichten, schwarzen Kunststoff-Topf mit Zementfuß, der für eine optimale Standfestigkeit sorgt. Der Topfinhalt besteht aus einer Erdeoptik-Nachbildung. Für einen besonders schönen Look platzieren Sie die Pflanze in einem dekorativen Topf, der zu Ihrem Interieur passt
  • Maße Topf (H x B x T): 15 x 16 x 16 cm
  • Um die optimale Fülle und Schönheit der Pflanze zu entfalten bringen Sie die Pflanze nach dem Auspacken durch leichtes Modellieren und Drapieren in die gewünschte Form

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Grün
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Kunststoff
Höhe:
172.0 cm
Breite:
50.0 cm
Tiefe:
50.0 cm
Abmessungen (H x B x T):
172.0 x 50.0 x 50.0 cm
Produktgewicht:
5.8 kg
Weitere Suchbegriffe: bäume
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 69,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 90,43*
€ 107,61
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,22*
€ 106,17
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 85,34*
€ 101,55
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,57*
€ 97,07
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 69,42*
€ 82,61
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
871056
ab € 103,13*
Ähnlich
HJH Office
871058
ab € 49,93*
Ähnlich
HJH Office
871054
ab € 75,41*
Ähnlich
HJH Office
871052
ab € 61,70*
Ähnlich
HJH Office
871051
ab € 57,91*
Ähnlich
HJH Office
871050
ab € 25,39*
Ähnlich
HJH Office
871055
ab € 49,24*
Ähnlich
HJH Office
871057
ab € 46,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.