|  |
 |
| Artikel-Nr.: 982-723-05 Herst.-Nr.: 723-05 EAN/GTIN: 4251084640767 |
| | |
|
|  |  |
 | Ersatzgasfeder 2940 Wenn der Bürostuhl nicht die richtige Höhe hat, schaffen unsere Gasfedern Abhilfe! Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe & Höhe aus und bringen Sie Ihren Bürostuhl so in die richtige Position. - Verstellbare Höhe von 29 - 40cm
- Tiefenfederungspuffer für ein federndes Sitzgefühl
- Belastbar bis 180 kg
- Gasdruckfeder aus verchromtem Stahl
- Abmessungen: Gehäuse: Länge 220mm, Ø oben 52mm, Ø mittig 50mm, Ø unten 47mm, Kolben: Ø oben 25mm, Ø unten 27mm, Hub: 110mm
- Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Durchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alte Gasfeder als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir die alte Gasfeder mit einer Schieblehre zu messen.
- Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | hjh OFFICE | Farbe: | Chrom | Zustand: | fabrikneu und originalverpackt | Material: | Metall, Chrom | Muster: | Einfarbig | Belastbar bis: | 180 kg | Höhe: | 29.0 cm | 40.0 cm | Höhe bis: | 40.0 cm | Breite: | 5.2 cm | Tiefe: | 5.2 cm | Abmessungen (H x B x T): | 40.0 x 5.2 x 5.2 cm | Produktgewicht: | 1.5 kg | Klappbar: | Nein | Stapelbar: | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gasdruckdämpfer, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Zubehör, Dämpfer, Gaslift, Höhenverstellung, Büro, Feder |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 982 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,24* | € 38,66* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,96* | € 45,20* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 42,68* | € 52,96* |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 47,11* | € 61,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 982 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 982 |  | Versand: Lager 982 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 29,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|