Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfeder / Gasdruckfeder M - schwarz, 27-35,5 cm hjh OFFICE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasfeder / Gasdruckfeder M - schwarz, 27-35,5 cm hjh OFFICE
Gasfeder / Gasdruckfeder M - schwarz, 27-35,5 cm hjh OFFICE
Artikel-Nr.:
     982-723-04
Hersteller:
     HJH Office
Herst.-Nr.:
     723-04
EAN/GTIN:
     4251084640750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
gasdruckfeder

Ersatzgasfeder 2735

Wenn der Bürostuhl nicht die richtige Höhe hat, schaffen unsere Gasfedern Abhilfe! Wählen Sie einfach die gewünschte Farbe & Höhe aus und bringen Sie Ihren Bürostuhl so in die richtige Position.
  • Tiefenfederungspuffer für ein federndes Sitzgefühl
  • Verstellbare Höhe von 27 - 35,5cm
  • Belastbar bis 180 kg
  • Gasdruckfeder mit schwarzem Gehäuse
  • Abmessungen: Gehäuse: Länge 195mm, Ø oben 52mm, Ø mittig 50mm, Ø unten 47mm; Kolben: Ø oben 25mm, Ø unten 27mm; Hub: 85mm
  • Bitte beachten Sie bei der Auswahl den richtigen Durchmesser und nehmen Sie idealerweise Ihre alte Gasfeder als Vorbild. Für ein optimales Messergebnis empfehlen wir die alte Gasfeder mit einer Schieblehre zu messen.

  • Dieser Artikel wird aufgebaut geliefert.
Weitere Informationen:
Hersteller:
hjh OFFICE
Farbe:
Schwarz
Zustand:
fabrikneu und originalverpackt
Material:
Metall
Muster:
Einfarbig
Belastbar bis:
180 kg
Höhe:
27.0 cm | 35.5 cm
Höhe bis:
35.5 cm
Breite:
5.2 cm
Tiefe:
5.2 cm
Abmessungen (H x B x T):
35.5 x 5.2 x 5.2 cm
Produktgewicht:
1.5 kg
Klappbar:
Nein
Stapelbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Gasdruckdämpfer, Bürostuhl, Drehstuhl, Schreibtischstuhl, Zubehör, Dämpfer, Gaslift, Höhenverstellung, Büro, Feder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 982
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,27*
€ 38,68*
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 45,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,56*
€ 57,54*
Preise: Lager 982
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 982
Versand: Lager 982
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 982
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 29,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HJH Office
723-03
€ 38,64*
Ähnlich
HJH Office
723-09
€ 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.