Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Einstab-Gittermatte Garden,verz.grün,BxH2000x1500mm,Draht-Ø8/6/4,Masche50x250mm
Artikel-Nr.:
     977-617202
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     617202
EAN/GTIN:
     4004338617202
Einstab-Gittermatte Garden, Typ 8/6/4, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, Breite: 2000 mm, Höhe: 1500 mm, Maschenweite: 50 x 250 mm, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73142090000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maschenhöhe 1:
250 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
Höhe 1:
1500 mm
Gewicht pro PE (kg):
8.840 kg
Breite 1:
2000 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61720 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.