Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 2000mm
Zaunpf.,zinkp.grün Kst.b.,Länge 2500mm,Pfostenst. Ø42mm,Geflechth. 2000mm
Artikel-Nr.:
     977-613129
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     613129
EAN/GTIN:
     4004338613129
Zaunpfosten für Maschendrahtzäune, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, grün kunststoffbeschichtet RAL 6005, zum Einbetonieren, Länge: 2500 mm, Pfosten-Ø: 42 mm, Geflechthöhe: 2000 mm, 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
61312 9
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
3.384 kg
für Geflechthöhe 1:
2000 mm
Länge 1:
2500 mm
Pfosten-Ø:
42 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.