| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414114 Herst.-Nr.: TL-42/20-DG EAN/GTIN: 7612207398205 |
| |
|
| | |
| Armacell Schlauch TUBOLIT DG DSD 20mm angeschlitzt 2 m 42mm TL-42/20-DG DIN 4102-B2, schwerentflammbar, geschlossenzelliges Dämmmaterial, Schaumstoff aus Qualitätspolyethylen, grau bzw. blau, Tubolit entspricht der DIN 1988 Teil 2 und 7, Dämmung/Schutz der Rohrleitungen (Heizungs-, warme, bzw. kalte Trinkwasser-, Regenfallleitungen und Abwasserrohre), Armaturen und ähnliches von Heizungs- und Sanitäranlagen, max. Mediumtemperatur 102 °C, min. Mediumtemperatur wie bei Sanitär- und Heizungsanlagen üblich Preis per Meter, * gemäß EnEV 50 %, DSD = Dämmschichtdicke, AWB = Anwendungsbereich Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 64,23032* | € 80,09012* | | | | Lager 9702 | | | | | | € 55,90* | ab € 68,35048* | € 85,33008* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,46444* | € 110,47476* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 120,02012* | € 143,12012* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,7402* | € 143,58036* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 44 Meter (ab € 1,55342* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|