| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414071 Herst.-Nr.: HT-19X018 EAN/GTIN: 7612207121551 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 19mm 18mm HT-19X018 aus synthetischem Kautschuk, hochflexibel und geschlossenzellig, geeignet für den Solarbereich, Heißgasleitungen, Fernwärme-Verteilleitungen, Dampfleitungen, 2 m lang, schwarz, obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C, UV-beständig, Euroklasse DL-S3, d0, normal entflammbar Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 18mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.042W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 416,45044* | € 478,18042* | | | | Lager 9702 | | | | | | € 55,90* | ab € 448,3806* | € 509,12052* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 490,16032* | € 556,1301* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,16016* | € 558,6705* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 510,50266* | € 580,29232* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 58 Meter (ab € 7,7307* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|