| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP414060 Herst.-Nr.: HT-19X015 EAN/GTIN: 7612207121537 |
| |
|
| | |
| Armacell Isolierschlauch HT/ARMAFLEX DSD 19mm 15mm HT-19X015 aus synthetischem Kautschuk, hochflexibel und geschlossenzellig, geeignet für den Solarbereich, Heißgasleitungen, Fernwärme-Verteilleitungen, Dampfleitungen, 2 m lang, schwarz, obere Anwendungsgrenztemperatur +150 °C, UV-beständig, Euroklasse DL-S3, d0, normal entflammbar Preis per Meter DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · Innendurchmesser: 15mm · Wärmeleitkoeffizient: 0.042W/(m.K) Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 447,41056* | € 512,83008* | | | | Lager 9702 | | | | | | € 55,90* | ab € 477,99104* | € 546,01088* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 523,5904* | € 594,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 495,96032* | € 596,58048* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 550,3776* | € 622,2976* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 64 Meter (ab € 7,46861* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|