| |
|
| Artikel-Nr.: 9702-HWP402555 Herst.-Nr.: 030590099 EAN/GTIN: 4021163161700 |
| |
|
| | |
| Schell WC-Montagemodul MONTUS C-N 80 Nassbau mit UP-Spülkasten 80mm 030590099 U-förmiger, nicht selbsttragender Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech, zum Aus-, Unter- und Umbauen, mit vormontiertem SCHELL Unterputz-Spülkasten, wassersparend durch Zweimengen-Spülung und verzögertem Füllvorgang (spart ca. 0,5 l/Spülung), Lieferumfang: Armaturenanschluss R 1/2" AG, oben, WC-Unterputz-Spülkasten 8 cm, Betätigung von vorne, SCHELL Eckregulierventil, Füllventil Geräuschklasse I, Spülrohr Ø 45 mm mit Baustopfen, PP-Ablaufbogen Ø 90 mm mit Baustopfen, Übergangsstück Ø 90 / 110 mm, WC-Anschlussgarnitur Ø 90 mm, WC-Befestigung M 12 x 20 cm mit Schutzschlauch, Mutter und Abdeckkappen, Wandbefestigungsmaterial, Putzträgermatte Weitere Informationen: | | Versandklasse: | S |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 155,40* | € 192,38* | | | | Lager 9702 | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 165,15* | € 203,89* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 174,17* | € 212,65* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,16* | € 238,46* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,29* | € 239,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9702 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9702 | | Versand: Lager 9702 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 55,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|