Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55
Artikel-Nr.:
     9702-HWP290157
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.01.400 55
EAN/GTIN:
     4014885602330
Suchbegriffe:
Kippspiegel
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
hewi kippspiegel 600x540x6mm
HEWI Kippspiegel LED basic B:600mm H:540mm aquablau 801.01.400 55 rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten, eingearbeiteter Splitterschutz und integrierte LED-Beleuchtung seitlich, der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist im Stehen wie im Sitzen zu benutzen, zur Wandmontage, Direktanschluss 200-240 V, mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet, mit zwei LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig befestigt, langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt, LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44, Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark, Energieeffizienzklasse A++, A+, A nach Verordnung (EU) 874/2012, Halteelemente und Kurbel aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
S
Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, kippspiegel hewi, LED-Kippspiegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9702
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 469,16*
€ 540,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 485,01*
€ 558,19*
€ 5,95*
ab € 496,57*
€ 571,99*
Preise: Lager 9702
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,84*
€ 643,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,90*
€ 636,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,42*
€ 615,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,16*
€ 558,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 9702
Versand: Lager 9702
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 55,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9702
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001159
ab € 472,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001160
ab € 470,49*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001164
ab € 469,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001168
ab € 470,35*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001169
ab € 471,58*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001170
ab € 472,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001001172
ab € 442,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.