Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-6601306 Herst.-Nr.: 6601306 EAN/GTIN: 4013695035895 |
| |
|
| | |
| Leinwand mobil de Luxe von magnetoplan, 1600 x 1200 mm, Format 4:3. Die Leinwand für vollendete Mobilität: - in 2 Sekunden auf- und wieder abgebaut
- Für alle, die ihre Bildwand gerne mit auf Reisen nehmen
- Formschönes, stabiles Gehäuse aus schwarzem Aluminium (RAL 9005), im robustem Transportkoffer
- Durchmesser des Bildwand-Gehäuses, bezogen auf das jeweilige Bildmaß
- Mit 3 Transportgriffen und 4 Laufrollen ist die Bildwand sehr flexibel leicht zu transportieren
- Das Ein- oder Ausfahren der Bildwand-Fläche erfolgt einfach und sekundenschnell
- Durch die rückseitigen Scherengelenke ist die Lichtbildwand sofort einsatzbereit
- Beim Einfahren der Bildwand-Fläche schließt die trapezförmige, obere Abschlussleiste das Schutzgehäuse bündig ab
- Gute Sicht-Bedingungen für die Zuschauer durch einen zusätzlichen Vorlauf des unteren, schwarzen Randes
- Die Bildwand-Fläche ist für einen definierten Verstellbereich stufenlos höheneinstellbar
- Mit Transport-Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ausrollen
- Bildwandfläche Plankora F, Typ D. Reißfestes Fiberglasgewebe, Leuchtdichtefaktor ca. 1
- Horizontaler Betrachtungswinkel ca. 40 Grad rechts + links von der Projektionsachse
- Gewicht ca. 600 g/qm, Materialstärke ca. 0,35 mm.
Der Artikel entspricht den Vorgaben der DGUV V3. Bei der Lieferung erhalten Sie die entsprechende Konformitätserklärung mit der Ware. Weitere Informationen: | | Größe: | 1600 x 1200 mm, 4:3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile Bildleinwand, mobile Bildwand, Leinwand Tuch, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, roll-leinwand 4:3, roll leinwand, roll-leinwand 1,2 gain |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 328,80* | € 383,61* | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 327,19* | € 383,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 354,05* | € 425,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 394,38* | € 469,64* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 393,29* | € 472,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|