Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Moderationstafeln einteilig, weißer Alurahmen (1200x1500mm, Filz grau/Felt Gray)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
magnetoplan Moderationstafeln einteilig, weißer Alurahmen (1200x1500mm, Filz grau/Felt Gray)
magnetoplan Moderationstafeln einteilig, weißer Alurahmen (1200x1500mm, Filz grau/Felt Gray)
magnetoplan Moderationstafeln einteilig, weißer Alurahmen (1200x1500mm, Filz grau/Felt Gray)
magnetoplan Moderationstafeln einteilig, weißer Alurahmen (1200x1500mm, Filz grau/Felt Gray)
magnetoplan Moderationstafeln einteilig, weißer Alurahmen (1200x1500mm, Filz grau/Felt Gray)
Artikel-Nr.:
     969-2111101
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     2111101
EAN/GTIN:
     4013695033174
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
magnetoplan Moderationstafeln einteilig mit weißem Aluminiumrahmen, Oberfläche Filz grau. Moderationstafel für alle Büro- und Schulungsräume. Für stationären Einsatz und hohen Komfort: Tafel mit weiß lackiertem Aluminium-Rahmen
  • Sicherer Stand durch abgewinkelte Stellfüße. Erlauben die Anordnung mehrerer Wände im Moderationskreis
  • Lieferung inkl. 4 feststellbaren Laufrollen
  • Größe: 1200 x 1500 mm (B x H)
  • Max. Gesamthöhe inkl. Rollen: 1,98 m
  • Fußtiefe: 61 cm
  • Gewicht: 10 kg.
Weitere Informationen:
Größe:
1200x1500mm
Farbe:
Filz grau/Felt Gray
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 969
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,59*
€ 171,66*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,60*
€ 172,96*
6 Tage
269
Frei Haus
ab € 135,15*
€ 179,71*
€ 4,95*
ab € 145,30*
€ 188,65*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,94*
€ 191,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 969
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 969
Versand: Lager 969
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1111511
ab € 92,46*
Zubehör
magnetoplan
1111552
ab € 24,58*
Zubehör
magnetoplan
11215
ab € 161,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.