Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-1412001 Herst.-Nr.: 1412001 EAN/GTIN: 4013695026114 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Design-Pinnboard SP, Filz grau, 1200 x 900 mm. Das exklusive Design-Pinnboard mit Filzbezug. Unverzichtbar in Büro + Home-Office sowie als persönliches Memoboard: Zum Anpinnen von Notizen, Fotos, Visitenkarten, etc. - Mit hochwertigem Filzbezug in königsblau + grau, schließt sich nach jedem Nadelstich
- Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten aus nachhaltiger FSC®-Forstwirtschaft
- Mit eloxiertem Aluminium-Rahmen + innovativen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design. Diese entsprechen den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen
- Rückwand aus Metall gegenkaschiert, für mehr Stabilität (nur bei der Größe: 1500 x 1000 mm)
- Hoch + quer nutzbar
- Lieferung inkl. Befestigungs-Material.
Weitere Informationen: | | Größe: | 1200x900mm | Farbe: | Grau/Gray |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kork-Pinnwand, Kork-Pinwand, Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Pin-Nadeln, Pinnadeln, Pinnwandnadel, Stoßnadel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), holtz office support gmbh korkpinnwand b.1200xh.900mm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 37,39* | € 49,74* | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,50* | € 49,75* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,68* | € 51,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 43,37* | € 57,52* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,29* | € 75,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|