Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 969-1215124 Herst.-Nr.: 1215124 EAN/GTIN: 4013695034614 |
| |
|
| | |
| magnetoplan Schaukasten SP für den Innenbereich, 6 x A4, abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln. Flacher Innen-Schaukasten mit Korkoberfläche. Schwingtür aus Acrylglas, inkl. Sicherheits-Schloss - Robuste Einfassung aus eloxiertem Aluminium mit abgerundeten Eck-Verbindern aus Kunststoff
- Mit Korkoberfläche, zum Befestigen mit Pinn-Nadeln
- Rückseite aus verzinktem Stahl
- Inkl. 2 Türschlüsseln + Montagematerial
- Nutzbare Innentiefe: 15 mm
- Bautiefe: 40 mm. Rahmengröße: 870 x 750 mm. Sichtmaß: 800 x 680 mm.
Weitere Informationen: | | Größe: | 6xA4 870x750x40mm | Farbe: | Kork/Cork |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,55* | € 116,09* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,88* | € 116,10* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 98,72* | € 128,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 96,45* | € 128,62* | | | | Lager 969 | | | | | | Frei Haus | ab € 104,27* | € 134,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 969 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 969 | | Versand: Lager 969 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 969 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|