Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelrolle mit Seitenführung Größe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelrolle mit Seitenführung Größe 3
Doppelrolle mit Seitenführung Größe 3
Doppelrolle mit Seitenführung Größe 3
Artikel-Nr.:
     9687-60.0139.7
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     60.0139.7
EAN/GTIN:
     4251412906800
Suchbegriffe:
schiebetor
hoftor
scheuentor
einfahrtstor
Doppelrolle mit Seitenführung Größe 3



aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt

Maß b1: 32 mm

Maß b2: 32 mm

Maß d: 48 mm

Gewinde: M 20

Maß h: 80-105 mm

Maß l: 315 mm



Maß h = min./max. Unterkante Rolle bis Oberkante Tor

Auch für elektrische Tore geeignet

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,79*
€ 284,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,95*
€ 273,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.