| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-21.1005030303.7 Herst.-Nr.: 21.1005030303.7 EAN/GTIN: 4251412942587 |
| |
|
| | |
| Industrie-Gitterrost | Maße: 1000x500x30 mm MW 30/30 mm 30/3 mm | S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
[ Technische Details ] aus S235JR (St37-2), im Vollbad feuerverzinkt
[ Material ] Pressrost mit Stab-in-Stab-Pressung
[ Spezifische Details ] Länge (Tragstabrichtung): 1000 mm Breite (Füllstabrichtung): 500 mm Rosthöhe: 30 mm Tragstab (Höhe/Materialstärke): 30/3 mm Maschenweite: 30/30 mm
[ weitere Spezifische Details ] mit Flacheisen Einfassung
[ Hinweis zur Anwendung ] Zulässige Flächenlast je m²: 11,76 kN Zulässige Radlast: 2,29 kN
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gitterrost, industrierost mea verzinkt, industriegitterroste verzinkt, pressrost verzinkt, pressroste feuerververzinkt, feuerverzinkte industriegitterroste, Keller-Schacht, Garagen-gitter-rost, Industrie-Norm-Rost, Gitterrost-treppen-stufen, Garagen-Vorlageroste, Press-Gitterroste, Randeinfassung, Korrosionsschutz-System, Lichtschacht, Gabelstapler, Halteklammern, Rutschhemmung, Flachstahl-einfassung, Grubenabdeckungen, Metall-Rost, genormte podest-gitter-rost, Normabmessungen, Abmessungen, Gitterroststufen, Lauf-Boden-rost, Rostauflagern, Rostauflage, T-Profilen, rutschhemmend, Unfallgefahr, doppelt-gelochte Vorderkante, begehbar, befahrbar, Norm-Treppenstufen, Verzinkte-Gitterroste, engmaschige SP, Schweiss-Press, Einsteckrost, Durchsteckrost, freitragend Abdeckung, Bühnen-Rost, Laufstege, Tritte, Öffnungen, Schweißpressrost, Din-Normen, Flachprofilen, Lastanordnung, Rostmaß, Steckrost, eingepresst, blechprofilrost, Nutzlast, Lichte-Maschenteilung, Lochung, Profilierung, Sägezahnartige-Ausbildung-Ausstanzung, Rutschgefahr, Einzelroste, Absturzsicherung, Halteflansch, angeschweißt Befestigungswinkel |
| | |
| |