| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-11.2961.4 Herst.-Nr.: 11.2961.4 EAN/GTIN: 4251412913037 |
| |
|
| | |
| Gewindeterminal mit Außengewinde | Rechtsgewinde | Für Seil von Ø 4 mm |V2A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt
[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 4 mm zum Selbstverpressen mit Gewinde M6
[ weitere spezifische Details ] Maße Gewindeterminal für Ø 4 mm Seil: A: M6 B: 70 mm C: 30 mm D: 7 mm E: 35 mm
[ Anwendung ] Seil in den Terminal einführen und mit einem geeignetem Werkzeug verpressen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wantenspanner, Metall, Stahl, Edelstahl, lieferbar, online bestellen, bequem, online, seil, edelstahlseil, spannschloss, wantenspanner edelstahl |
| | |
| |