Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2890.1
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2890.1
EAN/GTIN:
     4251412912283
Suchbegriffe:
Wantenspanner
wantenspanner
Wantenspanner | Gabel/Gabel | Gewinde M5 | V4A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4401/04/V4A/AISI 316 gefertigt

[ Spezifische Details ] Gewinde M5

[ weitere spezifische Details ] Maße Wantenspanner mit Gewinde M5: L: 125 - 180 mm A: 80 mm B: Ø 8,0 mm C: 12,5 mm D: 9,0 mm E: Ø 5 mm

[ Anwendung ] Wantenspanner an der benötigten Stelle einsetzen und spannen

Weitere Suchbegriffe: Gabel, Gabel / Gabel, Terminal, fenau, Seilhalter, bootszubehör, boot, schiff, segelzubehör, geländerbau, edelstahlseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.