| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-11.2813.4 Herst.-Nr.: 11.2813.4 EAN/GTIN: 4251412911866 |
| |
|
| | |
| Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil Ø 3 mm bis Ø 8 mm | mit Innengewinde | V2A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt
[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 3 mm bis 8 mm mit Innengewinde zur Selbstmontage Gewinde von M5 bis M8
[ Anwendung ] Seil in den Terminal einführen und mit der enthaltenen Inbus-Klemmschraube fixieren
[ weitere spezifische Details ]
Maße Gewindeterminal für Ø 3 mm Seil: A: M5 B: 60 mm C: 40 mm D: Ø 12 mm E: 15 mm
Maße Gewindeterminal für Ø 4 mm Seil: A: M5 B: 60 mm C: 40 mm D: Ø 12 mm E: 15 mm
Maße Gewindeterminal für Ø 5 mm Seil: A: M5 B: 70 mm C: 40 mm D: Ø 14 mm E: 20 mm
Maße Gewindeterminal für Ø 6 mm Seil: A: M6 B: 70 mm C: 40 mm D: Ø 14 mm E: 20 mm
Maße Gewindeterminal für Ø 8 mm Seil: A: M8 B: 80 mm C: 60 mm D: Ø 16 mm E: 15 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, kausche, treppengeländer, schäkel, geländer edelstahl, yachtzubehör, segelzubehör, bootszubehör online, ringschraube, bootsbedarf, seilklemme |
| | |
| |