| |
|
| Artikel-Nr.: 9687-11.2807.4 Herst.-Nr.: 11.2807.4 EAN/GTIN: 4251412911804 |
| |
|
| | |
| Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 6 mm | mit Außengewinde | V2A
[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt
[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 6 mm mit Außengewinde zur Selbstmontage Gewinde M6
[ weitere spezifische Details ] Maße Gewindeterminal für Ø 6 mm Seil: A: M6 B: 70 mm C: 40 mm D: Ø 14 mm E: 20 mm F: 40 mm
[ Anwendung ] Seil in den Terminal einführen und mit der enthaltenen Inbus-Klemmschraube fixieren
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, kausche, treppengeländer, schäkel, geländer edelstahl, yachtzubehör, segelzubehör, bootszubehör online, ringschraube, bootsbedarf, seilklemme |
| | |
| |