Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A
Artikel-Nr.:
     9687-11.2804.4
Hersteller:
     Fenau
Herst.-Nr.:
     11.2804.4
EAN/GTIN:
     4251412911774
Suchbegriffe:
Gewinde-Terminal
Gewindeterminal
gewinde terminal
Gewindeterminal zur Selbstmontage | Für Seil: Ø 3 mm | mit Außengewinde |V2A



[ Technische Details ] aus Edelstahl 1.4301/V2A/AISI 304 gefertigt

[ Spezifische Details ] passend für ein Seil mit einem Durchmesser von 3 mm mit Außengewinde zur Selbstmontage Gewinde M5

[ weitere spezifische Details ] Maße Gewindeterminal für Ø 3 mm Seil: A: M5 B: 60 mm C: 40 mm D: Ø 12 mm E: 15 mm F: 45 mm

[ Anwendung ] Seil in den Terminal einführen und mit der enthaltenen Inbus-Klemmschraube fixieren

Weitere Suchbegriffe: bootszubehör, stahlseil, edelstahlseil, geländerbau, seilhalter, kausche, treppengeländer, schäkel, geländer edelstahl, yachtzubehör, segelzubehör, bootszubehör online, ringschraube, bootsbedarf, seilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.