Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie Plus Power Mignon 1,5V LR6/AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Batterie Plus Power Mignon 1,5V LR6/AA
Artikeldetailsicht - Batterie Plus Power Mignon 1,5V LR6/AA
Artikel-Nr.:
     9653-MN1500-B4
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     MN1500
EAN/GTIN:
     5000394017641
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Batterie Plus Power Mignon 1,5V LR6/AA
Weitere Informationen:
Grösse:
Mignon (AA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1,5 V
Höhe:
51 mm
Durchmesser:
15 mm
Type:
AA
Produkt-Art.::
Mignon (AA)-Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.