Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solera 716 FRAP-Dose IP55 153x110x65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Solera 716 FRAP-Dose IP55 153x110x65mm
Artikeldetailsicht - Solera 716 FRAP-Dose IP55 153x110x65mm
Artikel-Nr.:
     9653-716
Hersteller:
     Solera
Herst.-Nr.:
     716
EAN/GTIN:
     8423220009264
Suchbegriffe:
Solera
716
FRAP-Dose
IP65
Feuchtraumaufputz-Dose IP55 153mm x 110mm x 65mm 8x Einführung M25, 2x Einführung
Weitere Informationen:
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
10
Für Rohrdurchmesser:
25/32 mm
Gehäusdurchführung verteilt auf:
8x25/2x32
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.