Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietzel 000829 PVC-Randdeckel weiß steckbar Durchmesser 70mm ASD/RD 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Dietzel 000829 PVC-Randdeckel weiß steckbar Durchmesser 70mm ASD/RD 70
Artikeldetailsicht - Dietzel 000829 PVC-Randdeckel weiß steckbar Durchmesser 70mm ASD/RD 70
Artikel-Nr.:
     9653-000829
Hersteller:
     Dietzel
Herst.-Nr.:
     000829
EAN/GTIN:
     9002579008297
Suchbegriffe:
PVC-Randdeckel
Dietzel
000829 PVC-Randdeckel weiß steckbar DM=70mm ASD/RD 70
Weitere Informationen:
Form:
rund
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Durchmesser:
90 mm
Geeignet für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
70 mm
Halogenfrei:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,269*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,216*
€ 0,257
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,206*
€ 0,245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,182*
€ 0,217
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.