Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dietzel 000739 PVC-Randdeckel Dimension 200mm zu AK/U 200 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Dietzel 000739 PVC-Randdeckel Dimension 200mm zu AK/U 200 weiß
Artikeldetailsicht - Dietzel 000739 PVC-Randdeckel Dimension 200mm zu AK/U 200 weiß
Artikel-Nr.:
     9653-000739
Hersteller:
     Dietzel
Herst.-Nr.:
     000739
EAN/GTIN:
     9002579007399
Suchbegriffe:
Randdeckel
Dietzel
000739 PVC-Randdeckel zu AK/U weiß Dim=200mm AK/RD 200 weiss
Weitere Informationen:
Form:
quadratisch
Befestigungsart:
Steckdeckel
Ausführung:
Montagedeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Länge/Breite:
230 mm
Geeignet für Dosen-/Gehäuselänge:
200 mm
Geeignet für Dosen-/Gehäusebreite:
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.