| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-Trockenbau_1 Herst.-Nr.: Trockenbau_1 EAN/GTIN: 4260646315999 |
| | |
|
| | |
| Produktdetails - Kleben und Dichten
- Metall, Holz, Holzwerkstoffe
- Kunststoffe, Glas, Dämmstoffe, uvm.
- Spiegel, Verbundwerkstoffe uvm.
- Dauerelastische Verklebungen
- Silikon- und polyurethanfrei
- Härtet auch unter Wasser aus
- Lösemittelfrei
Produktbeschreibung SANREMO TROCKENBAU KLEBSTOFF 40 speziell für die Anforderungen im Trockenbau: Elastisch aushärtend zur Aufnahme von Schwingungen und Verformungen. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. SANREMO TROCKENBAU KLEBSTOFF 40 ist als Klebstoff und Dichtstoff einsetzbar. SANREMO TROCKENBAU KLEBSTOFF 40: Bietet eine ausgezeichnete Haftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Verbundwerkstoffe, Metallen wie: Aluminium, Eisen, Stahl, Kupfer, verschiedene Plastiksorten / Kunststoffsorten, Glas, Spiegel, Dämmstoffe uvm. - Gutes Auspressverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen
- Ausgezeichnetes Standvermögen, auch in vertikalen Fugen
- Gute Haftung auch auf feuchten Untergründen
- Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften, hohe Härte
- Umweltfreundlich: lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei
- Chemisch neutral und geruchlos
- Kann mit den meisten auf Epoxid, Polyurethan oder Wasser basierenden Farben und Lacken überstrichen werden
- Schrumpfung beim Aushärten unter 1%
- Sehr gute Wetter- und Alterungsbeständigkeit, UV - beständig
- Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit: Wasser, aliphatische Lösemittel, Mineralöle, Fette, verdünnte anorganische Säuren und Basen
Schlechte Beständigkeit oder unbeständig: Aromatische Lösungsmittel, konzentrierte Säuren, chlorierte Kohlenwasserstoffe. Anwendungsgebiete - Verklebungen von Ständerprofilen untereinander und im Verbund mit Fliesen, Beton, Mauerwerk.
- Abdichtungen und Kleben verschiedenster Materialien.
- Plattenkleben und Dachbedeckungen, Kleben von vibrationsbelastenden Konstruktionen.
- Kleben von Dämmstoffen, Dämmplatten, Leichtbauplatten, Gipskarton, OSB, etc.
- Entkoppelndes Verkleben von Ständerprofilen mit dem Baukörper.
- Verkleben von Trittschall, Stuck-Ornamente, Bodenbelägebdichtungen und Kleben verschiedenster Materialien.
Weitere Informationen: | | Zollwarentarifnummer: | 32141010 | Inhalt: | 290 ml | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: MS-Polymer, Montageklebstoff, Dichtstoff, 1-Komponenten Klebstoff |
| | |
| |