| |
|
| Artikel-Nr.: 96228-SE250/019025/26 Herst.-Nr.: SE250/019025/26 EAN/GTIN: 4260646315098 |
| | |
|
| | |
| FUGENBOY Silikonentferner 250ml + Fugenmesser und Ersatzklinge Produktbeschreibung Dieser spezielle Silikonentferner löst ausgehärtete Silikonreste von Untergründen jeglicher Art ab. Anders als bei herkömmlichen Entfernern wird das Material hier nicht angegriffen oder aufgelöst bzw. verätzt, sondern das Silikon wird lediglich bis zu einer Stärke von 2 mm unterwandert und lässt sich so einfach mechanisch entfernen. Daher ist dieser Silikonentferner für andere Materialien auch nicht aggressiv und sehr vielseitig verwendbar, außerdem sparsam im Verbrauch. Der Entferner ist für Untergründe jeglicher Art, besonders aber für problematische Anwendungen auf Kunststoffen, Holz, Acryl, Glas, Fliesen, Keramik, Marmor, anderen Natursteinen, Metallen, Teppichen, Leder und Textilien geeignet. - Bad-/ Sanitärinstallationen
- Wand- und Bodenbeläge
- Fenster, Türen, Innenausbau
- Bootsbau / KFZ /Camping / Caravan
- Etiketten- und Kleberrestentfernung
- Fleckenentfernung (Baumharz)
Verbrauch bei Fugenreinigung: 50ml Silikonentferner = 20 - 40 lfm Länge, je nach Fugenbreite. Signalwort GEFAHR Gefahrenhinweise - H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise - P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301+310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS08 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |