Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domsel SCHRAUBENSICHERUNG 585.243 20ml Flasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MSS.585.F20
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSS.585.F20
EAN/GTIN:
     4016673005736
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung

Marston-Domsel MD-Schraubensicherung 585.243 50ml

MD-MSS.585.243 für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Verhindert das Losbrechen durch Vibration z.B. an Getrieben, Motoren etc. Geringfügig öltolerant. Verbindung kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.

Technische Daten

  • Gewindegröße: bis M36
  • Festigkeit: mittel
  • Funktionsfestigkeit: 2 Stunden
  • Losbrechmoment: 17 - 22 Nm
  • Dauertemperaturbeständigkeit: + 150 °C

Produktbeschreibung

Schraubensicherung ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben. Die Schraubensicherung sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen sind die Systeme von MARSTON-DOMSEL funktionssicher.

  • Hohe Festigkeiten
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 230°C)
  • Zeit- und Kostenersparnis
  • Sehr kurze Aushärtungszeiten
  • Hohe Funktionssicherheit
  • DVGW-Freigabe

Exakte Abstimmung auf den jeweiligen Anwendungsfall, durch abgestufte Festigkeitsgrade.

Einsatzgebiete

Rennsport, Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Beleuchtungsindustrie, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gaswasserwerken, Pumpenbau, Sanitärbau u.v.a.

Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35061000
GHS:
GHS07
Inhalt:
240 ml
Konsistenz:
hochviskos
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherung mittelfest marston domsel, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, Gewindesicherung, Gewindeverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 240 Milliliter (ab € 0,1248* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,43*
€ 46,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,37*
€ 43,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,98*
€ 42,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.