Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12x Marston-Domsel MD-Schraubensicherung 520.290 50ml Flasche


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansicht von vorn
Ansicht von vorn
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     96228-MSS.520.F50
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MSS.520.F50
EAN/GTIN:
     4016673005385
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung

Marston-Domsel MD-Schraubensicherung 520.290

MD-MSS.520.290 für alle Gewindeverbindungen bis zur Gewindegröße M12.

Technische Daten

  • Gewindegröße: bis M12
  • Festigkeit: hoch
  • Funktionsfestigkeit: 3 Stunden
  • Losbrechmoment: ?15 Nm
  • Dauertemperaturbeständigkeit: +150 °C

Produktbeschreibung

Schraubensicherung ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben. Die Schraubensicherung sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Selbst unter härtesten Einsatzbedingungen sind die Systeme von MARSTON-DOMSEL funktionssicher.

  • Hohe Festigkeiten
  • Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 230°C)
  • Zeit- und Kostenersparnis
  • Sehr kurze Aushärtungszeiten
  • Hohe Funktionssicherheit
  • DVGW-Freigabe

Exakte Abstimmung auf den jeweiligen Anwendungsfall, durch abgestufte Festigkeitsgrade.

Einsatzgebiete

Rennsport, Motorenbau, Automobil- und Motorrad-Industrie, Traktorenbau, Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinenbau, Beleuchtungsindustrie, Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Gaswasserwerken, Pumpenbau, Sanitärbau u.v.a.

Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizung.
  • H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335 Kann die Atemwege reizen.
  • H315 Verursacht Hautreizungen.

Sicherheitshinweise

  • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
  • P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsennach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405 Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Weitere Informationen:
Zollwarentarifnummer:
35061000
GHS:
GHS07
Inhalt:
600 ml
Konsistenz:
niedrigviskos
Festigkeitsgrad:
hochfest
Weitere Suchbegriffe: schraubensicherung hochfest marston, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, Gewindesicherung, Gewindeverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 600 Milliliter (ab € 0,16262* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 123,48*
€ 146,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,60*
€ 144,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,00*
€ 140,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 117,84*
€ 140,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.